MAIN FILTER INC. MF0357798 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Buna Seal, 7.87 Inch Height | CF8MNY

HOVEDFILTER INC. MF0357798 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde

Vare: CF8MNY Modell: MF0357798
420NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse165 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.87 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron120
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008370 Hydraulisk filter, trådnett, 120 mikron, Buna-forsegling, 18.89 tommers høyde | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "1 045 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0025863 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, Buna-tetning, 2.16 tommers høyde | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 kvm Tommer2.16 "1.772 "2.835 "302NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034825 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, Buna-tetning, 4.13 tommers høyde | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037582 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, Buna-tetning, 9.84 tommers høyde | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 kvm Tommer9.84 "6.181 "7.953 "2 126 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037958 Hydraulisk filter, trådnett, 120 mikron, Buna-forsegling, 10.23 tommers høyde | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "656NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223259 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, Buna-tetning, 7.87 tommers høyde | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 kvm Tommer7.87 "1.772 "2.835 "420NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223260 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 120 mikron, Buna-forsegling, 7.48 tommers høyde | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 kvm Tommer7.48 "2.835 "4.173 "506NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0357798 Hydraulikkfilter, trådnett, 120 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde
420NOK / enhet