HOVEDFILTER INC. MF0324030 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CF8FPX KM603615

HOVEDFILTER INC. MF0324030 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 35.82 tommers høyde

Vare: CF8FPX Modell: MF0324030Kryssreferanse: KM603615 '
2 568 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.618 "
Bunn OD6.083 "
Kapasitet551.19
Skjul trykk102
Sprekktrykk102 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse6138 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde35.82 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.618 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting KAYDON KM603615

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0308356 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8BXF HF6418 MF0308356Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0309133 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8CRR HF8140 MF0309133Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0310796 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 5.157 tommers høyde | CF8CUH C7065 MF0310796Innsiden ut1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--384NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0425579 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 35.82 tommers høyde | CF9TUZ XH03135 MF0425579Utsiden inn2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.191022 568 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0578552 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.29 tommers høyde | CG2PWB S4110G40 MF0578552Innsiden ut1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594507 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 16.02 tommers høyde | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--770NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0594681 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 16.02 tommers høyde | CG3DMA HP79L1640MB MF0594681-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--770NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0324030 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 35.82 tommers høyde
2 568 NOK / enhet