HOVEDFILTER INC. MF0306293 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 6.81 tommers høyde | CF8ATV

HOVEDFILTER INC. MF0306293 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 6.81 tommers høyde

Vare: CF8ATV Modell: MF0306293
448NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.614 "
Bunn OD3.898 "
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering250
Filterstørrelse273 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.81 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron250
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID0.591 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSprekktrykkFilterstørrelseFlowHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0306298 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 5.62 tommers høyde | CF8ATX MF03062985.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 kvm TommerUtsiden inn5.620.748 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434056 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 5.59 tommers høyde | CG2BVE M1040158 MF04340563.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "561NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597055 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 6.81 tommers høyde | CG3FGQ D72A250T MF05970553.898 "1.614 "3.898 "58 PSI273 kvm TommerUtsiden inn6.81 "0.591 "448NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597064 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 5.62 tommers høyde | CG3FGU D73A250T MF05970645.118 "2.559 "5.118 "58 PSI321 kvm TommerUtsiden inn5.620.748 "605NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0600941 Hydraulisk filter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CG3JQG R18D250T MF06009414.961 "0.409 "4.961 "145 PSI708 kvm TommerInnsiden ut18.893.622 "827NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0603939 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 5.59 tommers høyde | CG3LFR W03AT1122 MF06039393.898 "1.614 "3.898 "---5.590.354 "561NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0604003 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 5.39 tommers høyde | CG3LGV W03AT1634 MF06040032.874 "-2.874 "3045 PSI189 kvm TommerUtsiden inn5.39 "1.386 "1 304 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306293 Hydraulikkfilter, trådnett, 250 mikron, Buna-tetning, 6.81 tommers høyde
448NOK / enhet