HOVEDFILTER INC. MF0223274 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde | CF7RWH P171810

MAIN FILTER INC. MF0223274 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.87 tommers høyde

Vare: CF7RWH Modell: MF0223274Kryssreferanse: P171810 '
282NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Kapasitet13.49
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse337 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.87 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P171810

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0003936 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6QET MF0003936Utsiden inn2.618 "6.083 "Utsiden inn17.99 "2.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003937 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QEU MF0003937Utsiden inn2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76386NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003991 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QFA MF0003991Utsiden inn3.5 "6.083 "Utsiden inn14.48 "3.5 "6.083 "-411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003992 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QFB MF0003992Utsiden inn3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004105 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QGC MF0004105Utsiden inn2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004160 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 12.12 tommers høyde | CF6QGJ MF0004160Utsiden inn3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004264 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 8.89 tommers høyde | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-390NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0223274 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.87 tommers høyde
282NOK / enhet