MAIN FILTER INC. MF0223109 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Buna Seal, 12.12 Inch Height | CF7RQK P171243

HOVEDFILTER INC. MF0223109 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde

Vare: CF7RQK Modell: MF0223109Kryssreferanse: P171243 '
1 872 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.996 "
Bunn OD5.61 "
Skjul trykk51
Sprekktrykk51 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1251 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde12.12 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning DONALDSON/FBO/DCI P171243

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0007618 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007792 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 9.76 tommers høyde | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tommer9.76 "3.11 "877NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008163 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tommer9.521.496 "733NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024293 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066842 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066907 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tommer9.521.496 "733NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092951 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer9.763.11 "877NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0223109 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde
1 872 NOK / enhet