HOVEDFILTER INC. MF0008163 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde | CF6RNU

HOVEDFILTER INC. MF0008163 Hydraulikkfilter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde

Vare: CF6RNU Modell: MF0008163
733NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.496 "
Bunn OD2.52 "
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering149
Filterstørrelse238 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde9.52
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.496 "
Topp OD2.52 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0007618 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6RKJ MF00076185.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007792 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-forsegling, 9.76 tommers høyde | CF6RNA MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tommer9.76 "3.11 "877NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024293 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066842 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066907 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 kvm Tommer9.521.496 "733NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092951 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.76 tommers høyde | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tommer9.763.11 "877NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0092961 Hydraulisk filter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF7DYB 909309 MF00929615.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "1 872 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0008163 Hydraulikkfilter, trådnett, 149 mikron, Buna-tetning, 9.52 tommers høyde
733NOK / enhet