HOVEDFILTER INC. MF0217408 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 25.86 tommers høyde | CF7QTL LPB426B25

MAIN FILTER INC. MF0217408 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 25.86 tommers høyde

Vare: CF7QTL Modell: MF0217408Kryssreferanse: LPB426B25 '
1 162 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.224 "
Bunn OD3.78 "
Kapasitet188.83
Skjul trykk363
Sprekktrykk363 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse2103 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde25.86 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID2.224 "
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting DIAGNETIKK LPB426B25

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydemikronTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0005345 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 6.37 tommers høyde | CF6QLD MF0005345Utsiden inn-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "666NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005348 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CF6QLE MF0005348Utsiden inn-3.563 "Utsiden inn12.91 "251.898 "3.563 "1 238 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006005 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 3.66 tommers høyde | CF6QLR MF0006005Utsiden inn-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "588NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006009 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 3.58 tommers høyde | CF6QLV MF0006009Utsiden inn-1.752 "Utsiden inn3.58 "250.87 "1.752 "505NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006013 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QLZ MF0006013Utsiden inn-1.752 "Utsiden inn6.18 "250.87 "1.752 "504NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006017 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 4.52 tommers høyde | CF6QMD MF0006017Utsiden inn-2.717 "Utsiden inn4.52 "251.346 "2.717 "804NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006021 Hydraulisk filter, glass, 25 mikron, Viton tetning, 6.81 tommers høyde | CF6QMH MF0006021Utsiden inn-2.717 "Utsiden inn6.81 "251.343 "2.717 "985NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0217408 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 25.86 tommers høyde
1 162 NOK / enhet