MAIN FILTER INC. MF0077102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CF7DEJ 51634

MAIN FILTER INC. MF0077102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.49 tommers høyde

Vare: CF7DEJ Modell: MF0077102Cross Ref: 51634 '
357NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.343 "
Bunn OD4.646 "
Sprekktrykk116 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse680 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.49
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.343 "
Topp OD4.646 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning WIX 51634

Produktvarianter

ProduktModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris
HOVEDFILTER INC. MF0003936 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6QET MF0003936Utsiden inn2.618 "6.083 "Utsiden inn17.99 "2.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003937 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QEU MF0003937Utsiden inn2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76386NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003991 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QFA MF0003991Utsiden inn3.5 "6.083 "Utsiden inn14.48 "3.5 "6.083 "-411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003992 Hydraulikkfilter, cellulose, 10 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QFB MF0003992Utsiden inn3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004105 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QGC MF0004105Utsiden inn2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004160 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, Buna Seal, 12.12 tommers høyde | CF6QGJ MF0004160Utsiden inn3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42697NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004264 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron rating, Buna Seal, 8.89 tommers høyde | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-390NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0077102 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.49 tommers høyde
357NOK / enhet