HOVEDFILTER INC. MF0066100 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 20.59 tommers høyde | CF7CJN WG464

MAIN FILTER INC. MF0066100 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 20.59 tommers høyde

Vare: CF7CJN Modell: MF0066100Kryssreferanse: WG464 '
3 106 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.35 "
Bunn OD5.98 "
Kapasitet237.61
Sprekktrykk304 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering25
Filterstørrelse2646 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde20.59
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp OD5.98 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC WG464

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODPakningsmaterialeHøydemikronTetningstypeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0006890 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, korkforsegling, 18.31 tommers høyde | CF6RBE MF0006890Utsiden inn3.31 "4.96 "Kork18.31 "25Kork3.31 "1 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007146 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 13.11 tommers høyde | CF6RGA MF0007146Innsiden ut-3.52 "god13.11 "25god1.6 "729NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0012390 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Viton-tetning, 4.21 tommers høyde | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024127 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"god17.9927god3.41 "1 512 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026318 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 9.13 tommers høyde | CF6TLD MF0026318--2.31 "god9.13 "25god1.11 "437NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028919 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-forsegling, 13.11 tommers høyde | CF6TRW MF0028919Innsiden ut-3.52 "god13.11 "25god1.6 "729NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0029438 Hydraulikkfilter, glass, 25 mikron, Buna-tetning, 18.27 tommers høyde | CF6TUP MF0029438Innsiden ut2.34 "3.94 "god18.27 "25god2.53 "820NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066100 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 20.59 tommers høyde
3 106 NOK / enhet