HOVEDFILTER INC. MF0004390 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QHD

MAIN FILTER INC. MF0004390 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde

Vare: CF6QHD Modell: MF0004390
479NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.618 "
Bunn OD6.083 "
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering5
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde17.99
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID2.618 "
Topp OD6.083 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0003934 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI479NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003989 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0003990 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004104 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 17.99 tommers høyde | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI491NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004134 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 14.48 tommers høyde | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI339NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004248 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna-forsegling, 14.48 tommers høyde | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI411NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004318 Hydraulisk filter, cellulose, 5 mikron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI466NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0004390 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 tommers høyde
479NOK / enhet