Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA VISUAL CT8-Y karttape gul 1/4 tomme bred | AC7WPC 38Y331

MAGNA VISUAL CT8-Y kartteip gul 1/4 tomme bred

På lager
Vare: AC7WPC Modell: CT8-YKryssref: 38Y331
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartbånd
FARGEGul
Lengde27ft.
MaterialeVinyl
FormKontinuerlig rull
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
MAGNA VISUAL CT4-B kartteip svart 1/8 tommer bred | AC7WNU 38Y323 CT4-BSvart1 / 8 "81NOK
MAGNA VISUAL CT4-W kartteip Hvit 1/8 tomme bred | AC7WNV 38Y324 CT4-WHvit1 / 8 "83NOK
MAGNA VISUAL CT4-Y kartteip gul 1/8 tomme bred | AC7WNW 38Y325 CT4-YGul1 / 8 "82NOK
MAGNA VISUAL CT4-BL karttape blå 1/8 tomme bred | AC7WNX 38Y326 CT4-BLBlå1 / 8 "87NOK
MAGNA VISUAL CT4-G karttape Grønn 1/8 tomme bred | AC7WNY 38Y327 CT4-GGrønn1 / 8 "82NOK
MAGNA VISUAL CT4-R karttape Rød 1/8 tomme bred | AC7WNZ 38Y328 CT4-RRød1 / 8 "86NOK
MAGNA VISUAL CT8-B kartteip Svart 1/4 tomme bred | AC7WPA 38Y329 CT8-BSvart1 / 4 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGNA VISUAL CT8-Y kartteip gul 1/4 tomme bred
92NOK / enhet