MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Mirror Glass 7 X14 Inch 74 L | AC6NBA 35T121

MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Mirror Glass 7 X14 Inch 74 L

Vare: AC6NBA Modell: 3714SWKryssref: 35T121

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelescoping Rolling Inspection Mirror
HåndtakstypeVinyl Bicycle Grip
Lengde49 "til 74"
MaterialeGlass
Speilstørrelse (in.)7 x 14
Antall stykker1
AksematerialeAluminum
Formrektangulær
Dreie typeFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.22
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE 3714SW Telescop Roll Mirror Glass 7 X14 Inch 74 L