Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE 317 Låshengsel Tiltspeil 1.75 x 2.5 16.25 L | AC6NAZ 35T120

MAG-MATE 317 Låsehengslet Vippespeil 1.75 x 2.5 16.25 L

På lager
Vare: AC6NAZ Modell: 317Kryssref: 35T120

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
394NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende hengsel tilt inspeksjonsspeil
HåndtakstypeStempel/fjær
Lengde16.25 "
MaterialeGlass speil, stålhode
Speilstørrelse (in.)1-3/4 x 2-1/2
Antall stykker1
AksematerialeSinkbelagt stål
Formrektangulær
Dreie typeLåsing av speilvinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MAG-MATE 311 Låshengsel Tilt Speil 1 x 1-1/2 Inch 11 L | AC6NAY 35T119 31111 "327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE 317 Låsehengslet Vippespeil 1.75 x 2.5 16.25 L
394NOK / enhet