Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC TR-55122-12 Timerrelé, 300 sek, 8 pinner, 10A, 120V AC/DC | AF7YUA 23NV18

MACROMATIC TR-55122-12 Timer relé, 300 sek, 8 pins, 10A, 120V AC/DC

På lager
Vare: AF7YUA Modell: TR-55122-12Kryssref.: 23NV18
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
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2VA
Spole volt120 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonGjenta syklus (første gang)
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling300 sek.
Min. Tidsinnstilling3.00 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner7
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpenning (AC)Spole voltFunksjonInngangsspenningMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsSocketPris
MACROMATIC TR-50222-04 Timerrelé, 5 sek, 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACPå forsinkelse-5 sek.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5418NOK
MACROMATIC TR-50222-10 Timerrelé, 180 sek, 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACPå forsinkelse-180 sek.1.8 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5421NOK
MACROMATIC TR-50222-12 Timerrelé, 5 min., 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACPå forsinkelse-5 min.3 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5428NOK
MACROMATIC TR-50222 Timer Relé 15 Min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACPå forsinkelse-15 min.9 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5425NOK
MACROMATIC TR-50522-05 Timerrelé, 10 sek, 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACIntervall på-10 sek.0.1 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5423NOK
MACROMATIC TR-50522-10 Timerrelé, 180 sek, 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACIntervall på-180 sek.1.8 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5400NOK
MACROMATIC TR-50522-12 Timerrelé, 5 min., 8 pin, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACIntervall på-5 min.3 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC TR-55122-12 Timer relé, 300 sek, 8 pins, 10A, 120V AC/DC
517NOK / enhet