Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M-STRUTS MSC10000200122 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 10-takts | AG9DHL 19MT92

M-STRUTS MSC10000200122 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 10-takts

På lager
Vare: AG9DHL Modell: MSC10000200122Kryssref: 19MT92
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesstiver
Komprimert lengde20.68 "
Sylinderdia.0.866 "
Utvidet lengde30.68 "
Monteringstypenone
Fast motstandJa
Tving20 til 60 lb.
LåsingNei
MaterialeKarbonstål
Rod Dia.0.394 "
StangtrådstørrelseM8x1.25
Stroke10
typenMekanisk trekkraft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)85.6
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris
M-STRUTS MSC02000020115 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 2-takts | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 585 NOK
M-STRUTS MSC02000020115S Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Rustfritt stål 2-takts | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 351 NOK
M-STRUTS MSC02000030118 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 2-takts | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 603 NOK
M-STRUTS MSC02000030118S Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Rustfritt stål 2-takts | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 424 NOK
M-STRUTS MSC02000080122 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 2-takts | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 658 NOK
M-STRUTS MSC02000080122S Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Rustfritt stål 2-takts | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 498 NOK
M-STRUTS MSC02000100128 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 2-takts | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M-STRUTS MSC10000200122 Forlengelsesstag mekanisk trekkraft Karbonstål 10-takts
1 786 NOK / enhet