Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEG083C58M42-9 10-1/8 båndsagblad 9 fot 10-1/8 tommers lengde | AF2XEF 6YNY1

M. K. MORSE ZWEG083C58M42-9' 10-1/8" båndsagblad 9 fot 10-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AF2XEF Model: ZWEG083C58M42-9' 10-1/8"Kryssreferanse: 6YNY1
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
615NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseM42
Lengde9 '10-1 / 8 "
Materialebimetall
Tenner per tomme5/8
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matrise II5 '8-1 / 4 "bimetall10/140.035 "Variabel1 / 2 "327NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matrise II8 '7 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matrise II6 '10 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "369NOK
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matrise II6 '10 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "369NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matrise II6 '10 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C58M42-9' 10-1/8" båndsagblad 9 fot 10-1/8 tommers lengde
615NOK / enhet