Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEG083C57S-13 11-båndssagblad 13 fot 11 tommer 5/7 Tpi | AD6LKE 45L455

M. K. MORSE ZWEG083C57S-13' 11" båndsagblad 13 fot 11 tommer 5/7 Tpi

På lager
Vare: AD6LKE Modell: ZWEG083C57S-13 '11 "Kryssreferanse: 45L455

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseChallenger
Lengde13 '11 "
Materialebimetall
Tenner per tomme5/7
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1444
Skipets høyde (cm)6.51
Skipets lengde (cm)48.58
Skipets bredde (cm)48.58
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"771NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"863NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4 "4/60.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"846NOK
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C57S-13' 11" båndsagblad 13 fot 11 tommer 5/7 Tpi
1 059 NOK / enhet