Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEFC812M42-9 11-1/2 båndsagblad 9 fot 11-1/2 tommers lengde | AF2LYN 6VDZ6

M. K. MORSE ZWEFC812M42-9' 11-1/2" båndsagblad 9 fot 11-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AF2LYN Model: ZWEFC812M42-9' 11-1/2"Kryssreferanse: 6VDZ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseM42
Lengde9 '11-1 / 2 "
Materialebimetall
Tenner per tomme8/12
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Matrise II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "506NOK
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "519NOK
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "642NOK
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 3"M429 '3 "8/120.025 "1 / 2 "630NOK
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "525NOK
MK MORSE ZWEFC1014M42-9 ZWEFC1014M42-9 '3 "M429 '3 "10/140.035 "3 / 4 "531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC812M42-9' 11-1/2" båndsagblad 9 fot 11-1/2 tommers lengde
555NOK / enhet