Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEFC1014M42-9 3-bånds sagblad 9 fot 3 tommers lengde | AF2LXQ 6VDX5

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-9' 3" båndsagblad 9 fot 3 tommers lengde

På lager
Vare: AF2LXQ Modell: ZWEFC1014M42-9 '3 "Kryssreferanse: 6VDX5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseM42
Lengde9 '3 "
Materialebimetall
Tenner per tomme10/14
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeTenner per tommeTykkelseBreddePris
MK MORSE ZWEFC812MAT-9 ZWEFC812MAT-9' 11-1/2"Matrise II9 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "506NOK
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 3"M429 '3 "10/140.035 "1 / 2 "519NOK
MK MORSE ZWED035C1014M42-9 ZWED035C1014M42-9' 6"M429 '6 "10/140.035 "1 / 2 "642NOK
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 3"M429 '3 "8/120.025 "1 / 2 "630NOK
MK MORSE ZWED025C812M42-9 ZWED025C812M42-9' 6"M429 '6 "8/120.025 "1 / 2 "525NOK
MK MORSE ZWEFC812M42-9 ZWEFC812M42-9' 11-1/2"M429 '11-1 / 2 "8/120.035 "3 / 4 "555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-9' 3" båndsagblad 9 fot 3 tommers lengde
531NOK / enhet