Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZWEFC1014M42-8 6-bånds sagblad 8 fot 6 tommers lengde | AF2LXM 6VDX2

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-8' 6" båndsagblad 8 fot 6 tommers lengde

På lager
Vare: AF2LXM Modell: ZWEFC1014M42-8 '6 "Kryssreferanse: 6VDX2
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
484NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseM42
Lengde8 '6 "
Materialebimetall
Tenner per tomme10/14
Tykkelse0.035 "
TanntypeVariabel
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdePris
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8' 10-1/2"Matrise II8 '10-1 / 2 "463NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '5 "Matrise II8 '5 "481NOK
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8 '5 "M428 '5 "526NOK
MK MORSE ZWEFC1014M42-8 ZWEFC1014M42-8' 10-1/2"M428 '10-1 / 2 "508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZWEFC1014M42-8' 6" båndsagblad 8 fot 6 tommers lengde
484NOK / enhet