Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE ZHBDR10 -126 Båndsagblad Karbonstål | AE2AZL 4WE80

M. K. MORSE ZHBDR10 -12'6" Båndsagblad karbonstål

På lager
Vare: AE2AZL Modell: ZHBDR10 -12'6 "Kryssreferanse: 4WE80

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseHard rygg
Lengde12 '6 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme10
Tykkelse0.025 "
TanntypeRaker
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10ft.100.032 "Raker3 / 4 "359NOK
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10ft.100.025 "Raker1 / 2 "318NOK
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10ft.140.025 "Raker1 / 2 "318NOK
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 4 "1 324 NOK
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 8 "1 379 NOK
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100ft.140.025 "Raker1 / 2 "1 408 NOK
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100ft.140.025 "Raker3 / 4 "2 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE ZHBDR10 -12'6" Båndsagblad karbonstål
359NOK / enhet