Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M. K. MORSE MHS41 Hole Saw, For Metal, 1-15/16 Inch Max. Cutting Depth, 2-9/16 Inch Dia. | CD3LKL 53WP04

M. K. MORSE MHS41 hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde, 2-9/16 tomme dia.

På lager
Vare: CD3LKL Modell: MHS41Kryssreferanse: 53WP04
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Direkte erstatning for:Mfr. Nr. MAPD3C
KlasseM42
Maks. Skjæredybde1-15 / 16 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-3 / 32" L
Primær applikasjonMetal
Så Dia.2-9 / 16 "
Tenner per tomme5/6
Trådstørrelse5/8 "-18
TannmaterialeBi-Metal
Bruk medMfr. Nr. MA45PS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellKlassePrimær applikasjonSå Dia.SkaftstørrelseTenner per tommeTrådstørrelseBruk medPris
MK MORSE MHSA09C hullsag, 5/6 tenner per tomme, 9/16" Dia., 1-15/16" skjæredybde | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Metal9 / 16 "3 / 8 "5/61/2 "-20-244NOK
MK MORSE MHS09 9/16 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Metal9 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34106NOK
MK MORSE MHS10 5/8 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Metal5 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34103NOK
MK MORSE MHS11 11/16 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Metal11 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA3484NOK
MK MORSE MHS13 13/16 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Metal13 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA34106NOK
MK MORSE MHS14 7/8 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Metal7 / 8 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA3484NOK
MK MORSE MHS15 15/16 Tommer Dia. Hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Metal15 / 16 "-5/61/2 "-20Mfr. Nr. MA24, MA3482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE MHS41 hullsag, for metall, 1-15/16 tommer Maks. Skjæredybde, 2-9/16 tomme dia.
145NOK / enhet