Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE 79 - ZCG040 TCG GM båndsagblad karbid 1/2 tommers bredde | AF2RCF 6XFZ3

M. K. MORSE 7'9" - ZCG040 TCG GM båndsagblad karbid 1/2 tomme bredde

På lager
Vare: AF2RCF Modell: 7'9" - ZCG040 TCG GMKryssreferanse: 6XFZ3
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
2 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseCarbide
Lengde7 '9 "
MaterialeKarbidkorn
Tenner per tommeMedium
Tykkelse0.025 "
TanntypeGulleted
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseLengdeMaterialeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matrise II5 '8-1 / 4 "bimetall10/140.035 "Variabel1 / 2 "327NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8' 7"Matrise II8 '7 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matrise II8 '7 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "431NOK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6' 10"Matrise II6 '10 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "369NOK
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matrise II6 '10 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "369NOK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matrise II6 '10 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE 7'9" - ZCG040 TCG GM båndsagblad karbid 1/2 tomme bredde
2 587 NOK / enhet