Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE 1844061370 -115 Båndsagblad 11 fot 5 tommers lengde | AC3GMV 2TEU7

M. K. MORSE 1844061370 -11'5" båndsagblad 11 fot 5 tommers lengde

På lager
Vare: AC3GMV Modell: 1844061370 -11'5 "Kryssref: 2TEU7
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseFleks tilbake
Lengde11 '5 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme6
Tykkelse0.032 "
TanntypeHook
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8202200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Hook1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Raker3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Raker3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644061140 -9 1644061140 -9'6 "9 '6 "60.032 "Raker3 / 4 "359NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE 1844061370 -11'5" båndsagblad 11 fot 5 tommers lengde
378NOK / enhet