Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE 1644061140 -96 Båndsagblad 9 fot 6 tommers lengde | AC3GNC 2TEV5

M. K. MORSE 1644061140 -9'6" båndsagblad 9 fot 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC3GNC Modell: 1644061140 -9'6 "Kryssref: 2TEV5
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
359NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseFleks tilbake
Lengde9 '6 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme6
Tykkelse0.032 "
TanntypeRaker
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Hook1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "Hook3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Raker3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Raker3 / 4 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE 1644061140 -9'6" båndsagblad 9 fot 6 tommers lengde
359NOK / enhet