Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

M. K. MORSE 11 6 - ZHEGR14 Båndsagblad Karbonstål 1 tomme Bredde | AF2EFY 6RPJ9

M. K. MORSE 11' 6" - ZHEGR14 båndsagblad karbonstål 1 tommers bredde

På lager
Vare: AF2EFY Modell: 11' 6" - ZHEGR14Kryssreferanse: 6RPJ9
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsagblad
KlasseFleks tilbake
Lengde11 '6 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme14
Tykkelse0.035 "
TanntypeRaker
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris
MK MORSE 1834061370 -11 1834061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Hook1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634061370 -11 1634061370 -11'5 "11 '5 "60.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634101370 -11 1634101370 -11'5 "11 '5 "100.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1634141370 -11 1634141370 -11'5 "11 '5 "140.025 "Raker1 / 2 "324NOK
MK MORSE 1844061370 -11 1844061370 -11'5 "11 '5 "60.032 "Hook3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644101370 -11 1644101370 -11'5 "11 '5 "100.032 "Raker3 / 4 "378NOK
MK MORSE 1644141370 -11 1644141370 -11'5 "11 '5 "140.032 "Raker3 / 4 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE 11' 6" - ZHEGR14 båndsagblad karbonstål 1 tommers bredde
453NOK / enhet