LYON SSNL3-1200 stålspole, størrelse 003 x 12 x 10 fot, rustfritt stål | AF7TRB 22MC39

LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Size .003 x 12 x 10 Feet, Stainless Steel

Vare: AF7TRB Model: SSNL3-1200Kryssreferanse: 22MC39

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålspole
FARGESølv
Lengde Toleranse+/- 1 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessC 42 minimum
Størrelse0.003 "x 12" x 10 '
Temp. Område1700 F
TemperVårtemperert
Strekkfasthet192,000 PSI
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/-. 0003
typen301
Bredde Toleranse+/-. 010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7220200000

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEMaterialeTykkelse ToleransetypenRockwell HardnessStørrelseTemp. OmrådePris
LYON TPB20-1206 stålspole, størrelse 020 x 12-3/8 x 6 fot | AF7UFJ 22MF68 TPB20-12060.508mmBlåBlå herdet fjærstål+/-. 0011095C 48 til 510.020 "X 12-3 / 8" X 6 '1300 F181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON SSNL3-1200 Steel Coil, Size .003 x 12 x 10 Feet, Stainless Steel