Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYON TPB20-1206 stålspole, størrelse 020 x 12-3/8 x 6 fot | AF7UFJ 22MF68

LYON TPB20-1206 stålspole, størrelse 020 x 12-3/8 x 6 fot

På lager
Vare: AF7UFJ Modell: TPB20-1206Kryssreferanse: 22MF68
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålspole
FARGEBlå
Lengde Toleranse+/- 1 "
MaterialeBlå herdet fjærstål
Rockwell HardnessC 48 til 51
Størrelse0.020 "X 12-3 / 8" X 6 '
Temp. Område1300 F
TemperFullherdet
Strekkfasthet230,000 til 250,000 PSI
Tykkelse0.508mm
Tykkelse Toleranse+/-. 001
typen1095
Bredde Toleranse+/-. 010

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7226924000

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEMaterialeTykkelse ToleransetypenRockwell HardnessStørrelseTemp. OmrådePris
LYON SSNL3-1200 stålspole, størrelse 003 x 12 x 10 fot, rustfritt stål | AF7TRB 22MC39 SSNL3-12000.076mmSølvRustfritt stål+/-. 0003301C 42 minimum0.003 "x 12" x 10 '1700 F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON TPB20-1206 stålspole, størrelse 020 x 12-3/8 x 6 fot
181NOK / enhet