LYON PP5042 Garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 12 x 78 tommer, sparkel | AE4FDA 5JT52

LYON PP5042 Garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 12 x 78 tommer, sparkelmasse

Vare: AE4FDA Modell: PP5042Kryssref: 5JT52
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 650 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEputty
FinishPulverlakk
HåndtakstypeInnfelt
Kroker per åpning(3) Ett tapp
LegacyInkludert
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (1) Åpning
SkapdørtypeElsket
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde70 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde12 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.035
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsbreddeMontert / UmontertFARGEGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetKroker per åpningPris
LYON DD5002SU Garderobeskap, montert, størrelse 12 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "montertGrå12 "66 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok4 988 NOK
LYON DD50023SU Garderobeskap, montert, størrelse 12 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "montertGrå12 "66 "36 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok12 610 NOK
LYON DD5012SU Garderobeskap, montert, størrelse 15 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "montertGrå15 "66 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok5 076 NOK
LYON DD50123SU Garderobeskap, montert, størrelse 15 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "montertGrå15 "66 "36 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok12 418 NOK
LYON DD5022SU Garderobeskap, montert, størrelse 18 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "montertGrå18 "66 "12 "En(3) Ett tapp5 410 NOK
RFQ
LYON DD50223SU Garderobeskap, montert, størrelse 18 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "montertGrå18 "66 "36 "En(3) Ett tapp13 275 NOK
LYON DD5112SU Garderobeskap, montert, multipunkt, størrelse 10.875 x 9.25 x 70 tommer, grå | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "montertGrå12 "78 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok5 103 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON PP5042 Garderobeskap, umontert, størrelse 18 x 12 x 78 tommer, sparkelmasse
4 650 NOK / enhet