LYON DD67535SP Bulk Storage Rack, Starter, Size 96 x 48 x 96 Inch | AA8ZYU 1BEU9

LYON DD67535SP Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 96 x 48 x 96 tommer

Vare: AA8ZYU Modell: DD67535SPKryssreferanse: 1BEU9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 898 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk lagringsstativ, startpakke
Strålekapasitet1650 lb.
Kapasitet per hylle1650 lb.
FARGEGrå
Dekksmaterialespon
Dybde48 "
FinishBakt emalje
Høyde96 "
Lastekapasitet10,000 lb.
Materiale14 ga. Stål
Antall hyller4
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 225.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrålekapasitetKapasitetAntall hyllerBreddeKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdePris
LYON DD67241S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 60 x 24 x 120 tommer | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none24 "9 241 NOK
RFQ
LYON DD67243S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 60 x 36 x 120 tommer | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none36 "9 698 NOK
RFQ
LYON DD67341S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 72 x 24 x 120 tommer | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none24 "10 273 NOK
RFQ
LYON DD67343S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 72 x 36 x 120 tommer | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none36 "10 886 NOK
RFQ
LYON DD67245S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 60 x 48 x 120 tommer | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Stål2600 lb.-460 "2600 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67345S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 72 x 48 x 120 tommer | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Stål1900 lb.-472 "1900 lb.none48 "-
RFQ
LYON DD67541S Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 96 x 24 x 120 tommer | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Stål1650 lb.-496 "1650 lb.none24 "11 570 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD67535SP Bulk lagringsstativ, starter, størrelse 96 x 48 x 96 tommer
16 898 NOK / enhet