Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LYNDEX-NIKKEN E32-433 Hylse, rundt ansikt, 11 mm | CR9UKU 38PN40

LYNDEX-NIKKEN E32-433 Hylse, rund side, 11 mm

På lager
Vare: CR9UKU Modell: E32-433Kryssreferanse: 38PN40

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellCollet -serienOmrådeStørrelsePris
LYNDEX-NIKKEN 018-024 Spennhylse, 3/8 tommers størrelse, 180DA, 0 tommer til 1/32 tommers rekkevidde | CD2FAH 38NK38 018-024180DA0 til 1/32 "3 / 8 "368NOK
LYNDEX-NIKKEN 020-016 Hylse, 1/4 tomme størrelse, 200DA, 0 tommer til 1/32 tommer rekkevidde | CD2FAJ 38NK83 020-016200DA0 til 1/32 "1 / 4 "322NOK
LYNDEX-NIKKEN 020-024 Spennhylse, 3/8 tommers størrelse, 200DA, 0 tommer til 1/32 tommers rekkevidde | CD2FAK 38NK91 020-024200DA0 til 1/32 "3 / 8 "315NOK
LYNDEX-NIKKEN 500-004 spennhals, 1/16 tommers størrelse, nøyaktig størrelsesområde | CD2FAL 38NR91 500-0045CNøyaktig størrelse1 / 16 "528NOK
LYNDEX-NIKKEN 500-009 Hylse, 9/64 tommer størrelse, eksakt størrelsesområde | CD2FAM 38NR96 500-0095CNøyaktig størrelse9 / 64 "456NOK
LYNDEX-NIKKEN 500-010 Spennhylse, 5/32 tommers størrelse, nøyaktig størrelsesområde | CD2FAN 38NR97 500-0105CNøyaktig størrelse5 / 32 "456NOK
LYNDEX-NIKKEN 500-011 Spennhylse, 11/64 tommers størrelse, nøyaktig størrelsesområde | CD2FAP 38NR98 500-0115CNøyaktig størrelse11 / 64 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYNDEX-NIKKEN E32-433 Hylse, rund side, 11 mm
751NOK / enhet