LUXO 23728RB kikkertmikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LZA 28CR62

LUXO 23728RB kikkertmikroskop 7x-45x justerbar dioptri

På lager
Vare: AF8LZA Modell: 23728RBKryssreferanse: 28CR62

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKikkertmikroskop
Base dimensjon10 "x 10"
Kapasitet Maks.10
Okular ProtractorNei
Synsfelt23mm
Fokushøyde Maksimal7.7 "
BelysningKan dimmes 80 LED ringlys
Lengde26 "Horisontal bomstand
LyskildeLED
Forstørrelse7X-45X
Maks. Arbeidsstykkets høyde5.7 "
Optisk rørKikkert, dobbeljusterbar diopter
StrømforsyningInngang 100-240V, 50/60 HZUtgang 24V, 750 Ma
StativtypeBom med to armer
Tabellstørrelse10 "x 10"
typenStereo
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)84.46
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode9011900000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
LUXO 23727RB kikkertmikroskop 7x-45x justerbar dioptri | AF8LYZ 28CR61 23727RB26 "Horisontal bomstand32 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUXO 23728RB kikkertmikroskop 7x-45x justerbar dioptri
36 158 NOK / enhet