Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON H3DT536GU110 Fluorescent Ballast, 120 to 277 VAC, 1 Bulbs Supported, 36 With Max. Bulb Watts, T5 | CR9RXZ 6ZER8

LUTRON H3DT536GU110 Fluorescerende ballast, 120 til 277 VAC, 1 pærer støttet, 36 med maks. Pære Watt, T5

På lager
Vare: CR9RXZ Modell: H3DT536GU110Kryssref: 6ZER8
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
2 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LUTRON EC5NST528CU110R Ballast, 120/240/277VAC, 1 pærer støttet, 28 W | CR9RXE 780U68 EC5NST528CU110RBallast2 843 NOK
LUTRON EC5NST554CU210R Ballast, 120/240/277VAC, 2 pærer støttet, 54 W | CR9RXF 780U69 EC5NST554CU210RBallast2 843 NOK
LUTRON EC5NST554CU110R Ecosystem Ballast, 120/240/277 V, 1 pærer støttet, 54 W | CR9RXG 61UM54 EC5NST554CU110RBallast2 843 NOK
LUTRON EC5NST528CU210R Ecosystem Ballast, 120/240/277 V, 2 pærer støttet, 28 W | CR9RXH 61UM55 EC5NST528CU210RBallast2 843 NOK
LUTRON H3DT514CU110 Fluorescerende ballast, 120 til 277 VAC, 1 pærer støttet, 14 med maks. Bulb Watts, T5 | CR9RXJ 4LFW6 H3DT514CU110Ballast2 799 NOK
LUTRON H3DT817GU110 Fluorescerende ballast, 120 til 277 VAC, 1 pærer støttet, 17 med maks. Bulb Watts, T8 | CR9RXK 18C847 H3DT817GU110Ballast2 625 NOK
LUTRON H3DT817CU117 Fluorescerende ballast, 120 til 277 VAC, 1 pærer støttet, 17 med maks. Bulb Watts, T8 | CR9RXL 4LFX6 H3DT817CU117Ballast2 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON H3DT536GU110 Fluorescerende ballast, 120 til 277 VAC, 1 pærer støttet, 36 med maks. Pære Watt, T5
2 893 NOK / enhet