Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUTRON DVSTV-WH Lighting Dimmer Control 120 til 277V Hvit | AH7MGD 36WH29

LUTRON DVSTV-WH Lysdimmerkontroll 120 til 277V Hvit

På lager
Vare: AH7MGD Modell: DVSTV-WHKryssreferanse: 36WH29

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysdimmerkontroll
FARGEHvit
Kontrollmetode8A Bryter m / 0-10V kontroll
LampetypeElektroniske forkoblinger, LED-drivere
Maks. Kapasitet8A lastebryter med bare 50mA 0-10V vask
StilPynt
Bytt Type1-polet, 3-veis
Spenning120 til 277V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1225
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggboksstørrelse: Enkel gjeng
    • Veggplate: Ikke inkludert
    • Spesielle funksjoner: 0-10V Control Link-kontroller Tredjepartsarmaturer, enkeltpolet eller 3-veis kabling, stor padlebryter med captive lineær-slide-kontroll, Decora Style

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakMaks. KapasitetStilPris
LUTRON DVSTV-AL Lighting Dimmer Control 120 til 277V Mandel | AH7MFX 36WH23 DVSTV-ALMandelLysdimmerkontroll8A lastebryter med bare 50mA 0-10V vaskPynt1 289 NOK
LUTRON DVSTV-BL Lysdimmerkontroll 120 til 277V Svart | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLSvartLysdimmer8A lastbryter eller 50mA 0-10V vask begrensetPadleåre1 290 NOK
LUTRON DVSTV-BR Lighting Dimmer Control 120 til 277V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRbrunLysdimmer8A lastbryter eller 50mA 0-10V vask begrensetPadleåre1 162 NOK
LUTRON DVSTV-GR Lighting Dimmer Control 120 til 277V Grå | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRGråLysdimmer8A lastbryter eller 50mA 0-10V vask begrensetPadleåre1 357 NOK
LUTRON DVSTV-IV Lighting Dimmer Control 120 til277V Ivory | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVElfenbeinLysdimmerkontroll8A lastebryter med bare 50mA 0-10V vaskPynt1 209 NOK
LUTRON DVSTV-LA Belysning Dimmer Kontrolllys Mandel | AH7MGC 36WH28 DVSTV-LALys mandelLysdimmer8A lastbryter eller 50mA 0-10V vask begrensetPadleåre1 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUTRON DVSTV-WH Lysdimmerkontroll 120 til 277V Hvit
1 326 NOK / enhet