Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VCX6 Miniatyrlampe C249-1 T6 12v | AD9VJU

LUMAPRO 4VCX6 Miniatyrlampe C249-1 T6 12v

På lager
Vare: AD9VJU Modell: 4VCX6
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen65
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lumen65
Maks. Total lengde1.73 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonVarsler
HandelsnummerC249-1
Spenning12
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdepk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMX3 Miniatyrlampe 5007 5w T6 12v - Pakke med 10 | AB9VUF 2FMX35007200 hr.200 hr.5Enkelkontakt bajonett (BA15s)50501.47 "10117NOK
LUMAPRO 4VCX1 Miniatyrlampe C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 hr.1000 hr.7Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)25251.77 "164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VCX6 Miniatyrlampe C249-1 T6 12v
64NOK / enhet