Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMX3 Miniatyrlampe 5007 5w T6 12v - Pakke med 10 | AB9VUF

LUMAPRO 2FMX3 miniatyrlampe 5007 5w T6 12v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VUF Modell: 2FMX3
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet420mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen50
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen50
Maks. Total lengde1.47 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer5007
Spenning12
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdePris
LUMAPRO 4VCX1 Miniatyrlampe C244-1 T6 12v | AD9VJN 4VCX1C244-11000 hr.1000 hr.7Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)25251.77 "64NOK
LUMAPRO 4VCX6 Miniatyrlampe C249-1 T6 12v | AD9VJU 4VCX6C249-11000 hr.1000 hr.10Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)65651.73 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMX3 miniatyrlampe 5007 5w T6 12v - pakke med 10
117NOK /pakke