Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4VCW7 Miniatyrlampe C241-1 T6 24v | AD9VJK

LUMAPRO 4VCW7 Miniatyrlampe C241-1 T6 24v

På lager
Vare: AD9VJK Modell: 4VCW7
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarJa
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen20
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lumen20
Maks. Total lengde1.45 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonVarsler
HandelsnummerC241-1
Spenning24
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFor lukkede inventarOpprinnelige lumenLumenMaks. Total lengdeHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 4VCW6 Miniatyrlampe C240-1 T6 24v | AD9VJJ 4VCW6Nei25251.69 "C240-1767NOK
LUMAPRO 4VCX3 Miniatyrlampe C246-1 T6 24v | AD9VJQ 4VCX3Nei60601.67 "C246-11067NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4VCW7 Miniatyrlampe C241-1 T6 24v
67NOK / enhet