Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4RZZ1 glødepære S11 10w | AD9JBT

LUMAPRO 4RZZ1 glødepære S11 10w

På lager
Vare: AD9JBT Modell: 4RZZ1
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMellomskrue (E17)
Pære Dia.1-3 / 8 "
PærehusGlass
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen79
Lampebetegnelse10S11 N / IF
Lampe Dia.1.375 "
Lampe ferdigFrostet
LampeformS11
LampetypeMiniatyr-S
Lumen79
Maks. Total lengde2 1 / 3 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539228040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigPris
LUMAPRO 4RZY1 glødelampe S11 7.5w | AD9JBH 4RZY12.25 "1400 hr.1400 hr.7.5Medium skrue (E26)537 1/2 S11Fjern20NOK
LUMAPRO 4RZY9 glødelampe S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 hr.400 hr.15Medium skrue (E26)12015S11Fjern37NOK
LUMAPRO 4RZZ2 glødelampe S11 7.5w | AD9JBU 4RZZ22.25 "1400 hr.1400 hr.7.5Medium skrue (E26)397 1/2 S11 / CWFjern20NOK
LUMAPRO 4RZZ3 glødelampe S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 hr.500 hr.40Mellomskrue (E17)44040S11 / NFjern45NOK
LUMAPRO 4RZZ4 glødelampe S11 40w | AD9JBW 4RZZ42 1 / 3 "500 hr.500 hr.40Mellomskrue (E17)44040S11 / N / IFFrostet50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4RZZ1 glødepære S11 10w
42NOK / enhet