Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 48H471 Batteri Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ

LUMAPRO 48H471 Batteri Sla Dc 6v 12ah

På lager
Vare: AD6QTZ Modell: 48H471
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri
Batteri12 Ah
BatteritypeForseglet blysyre
Dybde2"
Høyde3.875 "
Oppladningstid22 hr.
Oppladbart opp til5 år.
TerminalforbindelseMann Faston
TerminaltypeMannlig fane
Spenning6
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034
Skipets høyde (cm)15.39
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)10.21
HS kode8507200030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBatteriBatteritypeDybdeHøydeTerminalforbindelseTerminaltypeSpenningPris
LUMAPRO 48H465 Batteri Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 fot.300 mAhNikkelkadmium13/16'1.75ft.Plugg AMPJST4.897NOK
LUMAPRO 48H466 Batteri Nicad Dc4.8v 650mah | AD6QTU 48H4661.125ft.650 mAhNikkelkadmium1.125 '1 15/16 fot.Plugg AMPJST4.8117NOK
LUMAPRO 48H467 Batteri Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhNikkelkadmium1-3 / 64 '1 15/16 fot.Plugg AMPJST3.680NOK
LUMAPRO 48H468 Batteri Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNikkelkadmium9/16'1 15/16 fot.Plugg AMPJST2.466NOK
LUMAPRO 48H470 Batteri Sla Dc 6v 4.5ah | AD6ANT 48H4701.88 "4.5 AhForseglet blysyre2.75 "4.187 "Mann FastonMannlig fane6281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 48H471 Batteri Sla Dc 6v 12ah
528NOK / enhet