LUMAPRO 35GW97 Low Bay armatur 70W 72 tommer Lengde 2 fot Bredde | AH4PWP

LUMAPRO 35GW97 Low Bay armatur 70W 72 tommer Lengde 2 fot Bredde

Vare: AH4PWP Modell: 35GW97
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 044 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLow Bay-armatur
Omgivelsestemp. Område0 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
Armatureffekt70W
Høyde3 9 / 64 "
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe Antall2
LampetypeF28T5
Lampe watt35W
Lengde72 '' "
Metallmåler17
Monteringsuspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Spenning120 til 277 VAC
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4542
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)193.55
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Lampe inkludert / Lampe ikke inkludert: Lampe ikke inkludert
    • Spesielle funksjoner: Elektronisk ballast, målerledning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 35GW97 Low Bay armatur 70W 72 tommer Lengde 2 fot Bredde
1 044 NOK / enhet