Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37420.140.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M14 Size, 1mm Thick, Serrated External Teeth, 50PK | CG8EJH 54FN50

FABORY M37420.140.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M14 Size, 1mm Thick, Serrated External Teeth, 50PK

På lager
Vare: CG8EJH Modell: M37420.140.0001Kryssreferanse: 54FN50

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
269NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM14
Inne i Dia.15.0 mm
MaterialeFjærstål 350-425 HV10
Utenfor Dia.24mm
Tykkelse1.0 mm
typenSagte utvendige tenner

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37420.140.0001 Lock Washer, Spring Steel 350-425 Hv10, M14 Size, 1mm Thick, Serrated External Teeth, 50PK
269NOK /pakke