LUMAPRO 2NAX4 Industrielt lysstoffrør F32t8 | AC2VEJ

LUMAPRO 2NAX4 Industrilysrør F32t8

Vare: AC2VEJ Modell: 2NAX4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 143 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard seriens lysrørarmatur
Omgivelsestemp. Område0 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
KanalkontaktKombinasjonsskrue på endeplate / kanalkontakt
Channel Bredde9"
ArmaturtypeGenerell bruk standard serie
Armatureffekt112
Høyde4"
HusfinishHvit pulvermaling
Lampe inkludertNei
Lampe Antall4
LampetypeF32T8
Lampe watt32
Lengde96 "
Metallmåler22
MonteringIndividuelt, suspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Spenning120-277
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast, Tandem

Produktvarianter

ProduktModellSpenningArmaturtypeArmatureffektBreddeHøydeSakLampe AntallLengdePris
LUMAPRO 2NAW8 Industriell lysrør F32t8 | AC2VED 2NAW8120Butikklys648.5 "3.125 "Butikklys248 "875NOK
LUMAPRO 2NAX5 industriell fluorescerende armatur F32t8 | AC2VEK 2NAX5120-277Generell bruk standard serie11210 "4"Standard seriens lysrørarmatur496 "2 415 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2NAX4 Industrilysrør F32t8
2 143 NOK / enhet