Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FPA7 Miniatyr Led-pære Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAM

LUMAPRO 2FPA7 miniatyr LED-pære Lm2060cs 0.72w T6 60v

På lager
Vare: AB9WAM Modell: 2FPA7
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeRav
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 3S6/60V, 6S6/60V
HandelsnummerLM2060CS
Spenning60
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FPB3 Miniatyr LED-pære Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAN 2FPB3Varm hvit279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FPA7 miniatyr LED-pære Lm2060cs 0.72w T6 60v
177NOK / enhet