Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.031.0031 Socket Set Screw Oval 5/16-18 X 5/16, 100PK | AG2KWM 31KL28

GRAINGER U07845.031.0031 Sokkelsett Skrue Oval 5/16-18 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AG2KWM Modell: U07845.031.0031Kryssref: 31KL28

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

361NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.031.0031 Sokkelsett Skrue Oval 5/16-18 X 5/16, 100PK
361NOK /pakke