Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMX8 Miniatyrlampe 7506 21w S8 12v - Pakke med 10 | AB9VUK

LUMAPRO 2FMX8 miniatyrlampe 7506 21w S8 12v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VUK Modell: 2FMX8
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren150 hr.
Gjennomsnittlig levetid150 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet1750mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen440
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeFjern
Lumen440
Maks. Total lengde2.1 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer7506
Spenning12
Watts21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8539228040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLys fargepk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMX5 Miniatyrlampe 7225 21/4w S8 12v - Pakke med 10 | AB9VUH 2FMX57225150 / 1500 timer150 / 1500 timer21/4Dobbeltkontaktindeks (BAY15d)1852 / 370mA440Fjern10293NOK
LUMAPRO 2FMX9 Miniatyrlampe 7507 21w S8 12v - Pakke med 10 | AB9VUL 2FMX97507150 hr.150 hr.21Enkelkontakt bajonett (BA15s)1750mA277Rav10347NOK
LUMAPRO 2FNA7 Miniatyrlampe 7506ll 25w S8 12v - Pakke med 10 | AB9VVF 2FNA77506LL400 hr.400 hr.25Enkelkontakt bajonett (BA15s)-35Hvit10218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMX8 miniatyrlampe 7506 21w S8 12v - pakke med 10
182NOK /pakke