Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMW6 Miniatyrlampe 1888 3.5w T3 1/4 7v - Pakke med 10 | AB9VTZ

LUMAPRO 2FMW6 miniatyrlampe 1888 3.5w T3 1/4 7v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VTZ Modell: 2FMW6
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet500mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1888
Spenning7
Watts3.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetLampe Dia.Maks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMG9 Miniatyrlampe 147 3w T3 1/4 7v - Pakke med 10 | AB9VNZ 2FMG9Wedge430mA0.4 "1.06 "Indikator147310102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMW6 miniatyrlampe 1888 3.5w T3 1/4 7v - pakke med 10
87NOK /pakke