Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMU9 Miniatyrlampe 889 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTJ

LUMAPRO 2FMU9 miniatyrlampe 889 27w T3 1/4 12.8v

På lager
Vare: AB9VTJ Modell: 2FMU9
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeRettvinkelforfokus (PGJ13)
Nåværende tegnet2110mA
Opprinnelige lumen541
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde2.68 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer889
Spenning12.8
Watts27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Maks. Total lengdeHandelsnummerPris
LUMAPRO 2EKV8 Miniatyrlampe 862 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQR 2EKV8371900 hr.Rettvinkelforfokus (PGJ13)2930mA7540.4 "2.68 "86296NOK
LUMAPRO 2EKW1 Miniatyrlampe 885 50w T3 1/4 12.8v | AB9PQT 2EKW150200 hr.Aksialplast (PG13)3610mA12570.43 "2.68 "885108NOK
LUMAPRO 2EKW3 Miniatyrlampe 893 37w T3 1/4 12.8v | AB9PQU 2EKW337200 hr.Aksialplast (PG13)2930mA9431"2.68 "893101NOK
LUMAPRO 2FMU6 Miniatyrlampe 880 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTF 2FMU627300 hr.Aksial prefokus2100mA541-2.68 "880101NOK
LUMAPRO 2FMU7 Miniatyrlampe 881 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTG 2FMU727300 hr.Rettvinkelforfokus (PGJ13)2100mA541-2.68 "881112NOK
LUMAPRO 2FMU8 Miniatyrlampe 886 50w T3 1/4 12.8v | AB9VTH 2FMU850200 hr.Rettvinkelforfokus (PGJ13)3910mA12570.43 "2.68 "886127NOK
LUMAPRO 2FMV1 Miniatyrlampe 890 27w T3 1/4 12.8v | AB9VTK 2FMV127300 hr.Aksial prefokus2100mA541-2.68 "890110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMU9 miniatyrlampe 889 27w T3 1/4 12.8v
131NOK / enhet