Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMP1 Miniatyrlampe 657 2.2w T3 1/4 28v - Pakke med 10 | AB9VQZ

LUMAPRO 2FMP1 miniatyrlampe 657 2.2w T3 1/4 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VQZ Modell: 2FMP1
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
110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
Base TypeT1 3 / 4
Nåværende tegnet80mA
Opprinnelige lumen8
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer657
Spenning28
Watts2.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetidBase TypeWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Maks. Total lengdepk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U555 Miniatyrlampe 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)5---1.19 "122NOK
LUMAPRO 21U568 Miniatyrlampe 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 hr.Glasskile W2.13---1.06 "117NOK
LUMAPRO 21U628 Miniatyrlampe 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1---1.19 "116NOK
LUMAPRO 21U629 Miniatyrlampe 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)3---1.19 "120NOK
LUMAPRO 21U633 Miniatyrlampe 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)5---1.19 "117NOK
LUMAPRO 21U635 Miniatyrlampe 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)5.6---1.19 "130NOK
LUMAPRO 2FMB2 Miniatyrlampe 1843 0.56w T3 1/4 28v - Pakke med 10 | AB9VLY 2FMB218433000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)0.6220mA30.43 "1.19 "10138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMP1 miniatyrlampe 657 2.2w T3 1/4 28v - pakke med 10
110NOK /pakke