Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMN9 Miniatyrlampe 1835 3w T3 1/4 55v - Pakke med 10 | AB9VQY

LUMAPRO 2FMN9 miniatyrlampe 1835 3w T3 1/4 55v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VQY Modell: 2FMN9
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet50mA
Opprinnelige lumen14
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer1835
Spenning55
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U632 Miniatyrlampe 1835 T3 1/4 55v | AB6JZR 21U63278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMN9 miniatyrlampe 1835 3w T3 1/4 55v - pakke med 10
223NOK /pakke