Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampe 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampe 1460 x 18w S8 6.5v

På lager
Vare: AB9VLR Modell: 2FMA5
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren100 hr.
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base TypeDobbeltkontakt prefokus (P15d)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet2750mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen289
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeFjern
Lumen289
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonMikroskop Illuminator
Handelsnummer1460X
Spenning6.5
Watts18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539293060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLR9 Miniatyrlampe 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2750mAInstrument1631181120NOK
LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampe 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU 2FMA7Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2750mAMedisinsk146017.91113NOK
LUMAPRO 2FMA8 Miniatyrlampe 1493 18w S8 6.5v - Pakke med 10 | AB9VLV 2FMA8Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)2750mAInstrument14931810966NOK
LUMAPRO 2FMP6 Miniatyrlampe 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Dobbeltkontakt prefokus (P15d)2770mAInstrument163018198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampe 1460 x 18w S8 6.5v
220NOK / enhet